内容量1個実装タイプねじマウント仕様OPB960、OPB970、OPB980、OP990Photologicシリーズスロット型光学スイッチ.このOptekTechnology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途速度/方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途注文コード48129945品番OPB992P51Z