Optek 光センサ(反射型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 実装タイプねじマウント 注文コード48130085 品番OPB720A-06Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は実装タイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
範囲(mm)【ピークセンサー】152 出力デバイスオープンコレクタ チャンネル数1 ピン数(ピン)3 実装タイプねじマウント 寸法(mm)17.15×8.38×27.94 高さ(mm)27.94 長さ(mm)17.15 幅(mm)8.38 動作温度範囲(℃)0〜50 仕様OPB720A/OPB720Bロングレンジ反射スイッチ.OPB720シリーズは、反射ターゲットによる高度なものから反射ターゲットなしの低レベルまでを切り替える論理出力を備えています。追加のヒステリシスにより、センサは出力でのスイッチング振動を最小限度に抑えています。実現可能なセンサ距離はターゲットに使用される材質の種類に大きく依存.2mmの物体を認識反射モード又は遮断モードで使用可能周辺光拒否;100kLuxTTL/CMOS互換ケーブル長990mmサイズ27.94x8.38x17.15mm用途コンベアベルト上のパッケージの認識、人の動きの認識、ニアフォーカスセキュリティシステム、洗剤調合ステーション、製品調合サービスなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする