Optek 光センサ(反射型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 実装タイプスルーホール実装 注文コード48130146 品番OPB732
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は実装タイプ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
範囲(mm)【ピークセンサー】25.4 出力デバイスフォトトランジスタ チャンネル数1 ピン数(ピン)4 実装タイプスルーホール実装 寸法(mm)12.19×5.08×12.7 高さ(mm)12.7 長さ(mm)12.19 幅(mm)5.08 動作温度範囲(℃)-40〜85 仕様OPB732反射型スイッチ.赤外線LEDとフォトトランジスタ.25mmを超える範囲基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする