Orbitec
Orbitecの キャビネット / プラボックス
Orbitecの キャビネット
Orbitecの キャビネットパーツ
Orbitec 電球 ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48131275
品番
140188
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
熱硬化性樹脂
取付
ネジ
固定方法
ネジ
ベース
E14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワット数
60W