OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 1020Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48131546
品番
OIS-330-1020p-X-TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.2×1.6×1.2
シリーズ
OIS330
レンズ形状
ドーム
ピーク波長(nm)
1020
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
1206
実装タイプ
表面実装
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN