OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 1300Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
注文コード
48132054
品番
OIS-330-1300p-X-TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.2×1.6×1.2
シリーズ
OIS330
レンズ形状
ドーム
ピーク波長(nm)
1300
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
1206
実装タイプ
表面実装
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN