タイプメスコンタクト数15ボディ向きストレート材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルの上に金材質(ハウジング)PBT定格電流(A)5定格電圧(V)60取付方式パネルマウントコンタクトサイズ2シリーズVS-15深さ(mm)40.8動作温度(℃)80仕様PhoenixVariosub配線脱着可能Dサブコネクタ.産業環境のデータテクノロジ用に設計された配線脱着可能プラグコネクタ製品コネクタは、高温や機械的なストレスに対して高い保護レベルを必要とする用途に最適プッシュプルロック機構コンタクトインサートは、簡単に利用、再利用できるように、ねじ止め端子を装備した基板にかん合された標準的なDサブコネクタから構成最大IP67保護等級及びオプションのEMC保護寸法(mm)39.3×12.6×40.8RoHS指令(10物質対応)対応