OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto 740Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48132474
品番
OCI-440-IT740-Star
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ピーク波長(nm)
740
放射強度(mW/sr)
50
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
ピン数(ピン)
2
寸法(mm)
3.8×3.8×0.9
レンズ形状
砲弾型
シリーズ
OCI440
材質(LED)
AlInGaP、GaAlAs、GaP、InGaN
最大供給電圧(V)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応