曜日別特売
1689776 Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 48132535

Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズVS-25コンタクト数25定格電流(A)5注文コード48132535品番1689776
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
タイプメスコンタクト数25ボディ向きストレート材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルの上に金材質(ハウジング)PBT定格電流(A)5定格電圧(V)60取付方式パネルマウントコンタクトサイズ3シリーズVS-25深さ(mm)55.8動作温度(℃)×20仕様PhoenixVariosub配線脱着可能Dサブコネクタ.産業環境のデータテクノロジ用に設計された配線脱着可能プラグコネクタ製品コネクタは、高温や機械的なストレスに対して高い保護レベルを必要とする用途に最適プッシュプルロック機構コンタクトインサートは、簡単に利用、再利用できるように、ねじ止め端子を装備した基板にかん合された標準的なDサブコネクタから構成最大IP67保護等級及びオプションのEMC保護寸法(mm)53×12.6×55.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする