フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SUBCON-PLUS
コンタクト数
9
定格電流(mA)
100
注文コード
48132553
品番
SUBCON-PLUS 9/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コンタクト数・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オス
コンタクト数
9
ボディ向き
35°
材質(ハウジング)
金属めっきABS
定格電圧(V)
50
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SUBCON-PLUS
深さ(mm)
44
動作温度(℃)
-20
寸法(mm)
60×16×44
定格電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応