曜日別特売
SUBCON-PLUS 9/F Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 48132587

Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個シリーズSUBCON-PLUSコンタクト数9定格電流(mA)100注文コード48132587品番SUBCON-PLUS 9/F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
タイプメスコンタクト数9ボディ向き35°材質(ハウジング)金属めっきABS定格電圧(V)50取付方式ケーブルマウントシリーズSUBCON-PLUS深さ(mm)44動作温度(℃)-20寸法(mm)60×16×44定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする