タイプオスコンタクト数9ボディ向き35°材質(ハウジング)ABS定格電圧(V)50取付方式パネルマウントシリーズSUBCON-PLUS深さ(mm)44仕様ローレット加工金属製固定ねじ.フィールドバスコネクタ.標準の配線脱着可能コネクタと同様の方式さまざまなバスシステムに最適異なるピン配置の2つのねじ止め端子台バスの終端でのみ2番目のブロックに抵抗を接続可能ケーブルエントリ0°又は90°、左又は右EMCシールドバックシェル標準のコネクタと同等の仕様。ピン配置については、「互換性」を確認寸法(mm)60×16×44定格電流(mA)100幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応