タイプオスコンタクト数9ボディ向きライトアングル材質(ハウジング)金属めっきABS定格電圧(V)AC/DC5取付方式ケーブルマウントシリーズSUBCON-PLUS深さ(mm)34.8動作温度(℃)-20仕様PhoenixContactSUBCON-PLUSPROFIBUSD-Subコネクタ.SUBCON-PLUSPROFIBUS9ピンD-subコネクタは、最大12MbpsのPROFIBUSシステムで使用するように設計されており、現場の条件下で着信/発信用のバスケーブルをすばやく接続できます。これらのSUBCON-PLUSPROFIBUSD-subコネクタは、スライドスイッチで外部から作動できる終端抵抗、サージ保護、シールド付きABSハウジングを内蔵しており、外径8mmの標準PROFIBUSケーブル(タイプA/B)と併用できます。品番;493-1964493-1964及び;493-1970493-1970には、35°の角度付きケーブルエントリがあり、方向を転換して左からでも右からでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットとねじコネクタが装備されています。品番;493-16970493-16970にも、プログラム用デバイスを接続するための第2D-subソケットが装備されています。品番;801-9188801-9188には、90°の角度付きワイヤエントリとIDCコネクタが装備されています。品番;410-5373410-5373には、180°アキシャルケーブルエントリとねじコネクタが装備されています。PROFIBUSケーブルのクイックストリッピング工具については、品番;801-8967801-8967を確認ケーブルストリッピング工具については、品番;803-4326803-4326を確認スクリュードライバについては、品番;803-4351803-4351を確認寸法(mm)72×16.8×34.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応