フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact パワーリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48133323
品番
2910522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
長さ(mm)
14
高さ(mm)
80
取付方式
DINRail
奥行(mm)
104
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
DC110・AC120
入力電流(mA)
5
ターミナルタイプ
プッシュイン
スイッチング電流(mA)
10
スイッチング電圧(V)
250Vac/dc