OSA Opto
OSA Optoの 電子部品(オンボード)
OSA Optoの 受動部品
OSA Optoの 光エレクトロニクス製品
OSA Opto OCU-400 シリーズ 415Nm 紫外線 LED
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48133768
品番
OCU-400-UE410-X-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
幅(mm)
2
高さ(mm)
1
シリーズ
OCU-400
レンズ形状
正方形
ピーク波長(nm)
415
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装