フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact パワーリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48133795
品番
2908500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPDT
適合
DINEN50178
長さ(mm)
16
高さ(mm)
89
取付方式
DINRail
奥行(mm)
75
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
DC12
入力電流(mA)
4.2@110Vdc、4.5@120Vac
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電圧(V)
250Vac/dc