フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact モータスタータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48139429
品番
2297060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器〜カテゴリ3省スペース配線時間短縮
寸法(mm)
【電池】22.5×106.6×113.7
電流(A)
9
シリーズ
ELRW3-230AC/500AC-9I
範囲
Contactron
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
4kW
制御電圧(V)
AC230
コンポーネント
逆転スタータ