エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
なまし銅管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48141959
品番
EA436BA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
全長(m)
20
肉厚(mm)
1
管外径(Φmm)
銅:12
外径(Φmm)
12
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類