仕様II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。色グレーシリーズUT定格電圧(V)500端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~110ケーブルCSA(mm2)0.14~6レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)26~10