曜日別特売
2903695 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48142999

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズREL-OR注文コード48142999品番2903695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
接点構成3c極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:2.76W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●UNの入力電力損失:2.6W●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●モーター負荷、UL 508準拠:1/2HP、240V AC(a接点)●取付け位置:任意長さ(mm)35幅(mm)35-サイズ-コイル定格電圧(V)AC120直径(Φmm)-高さ(mm)35取付方式位置:任意奥行(mm)54.4シリーズREL-OR定格絶縁電圧(V)250接続方法プラグイン接続保護等級RT I(最小IP54)(設置場所)保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、IEC 61810材質(ハウジング)-高度(m)≦2000寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路-動作時間5ms~15ms(位相関係による)(通常)復帰時間5ms~20ms(位相関係による)(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大30(20ms、a接点)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)23(UN時)コイル抵抗(Ω)1910±15%抵抗負荷144W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、48W(約220V DC)、2500VA(250V AC)汚染度(使用環境)3連続通電電流(A)10動作温度(℃)-40~55過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点)アプリケーション電力絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小10(24mA時)定格電圧範囲(V)102AC~132AC(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする