接点構成4c極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:1.56W●定格サージ電圧:2.5kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:0.12W●スイッチング速度:2A(24V時、DC13)、0.22A(120V時、DC13)、0.11A(250V時、DC13)、1.5A(24V時、AC15)、1.5A(120V時、AC15)、1A(240V時、AC15)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3HP、240V AC●取付け位置:任意長さ(mm)21.2幅(mm)21.2色-サイズ-コイル定格電圧(V)AC120直径(Φmm)-高さ(mm)27.5取付方式プラグイン奥行(mm)35.6シリーズREL-IR定格絶縁電圧(V)250接続方法プラグイン接続保護等級RT I保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、IEC 61810材質(ハウジング)-寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路-動作時間5ms~15ms(位相関係による)(通常)復帰時間5ms~20ms(位相関係による)(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大16(20ms、a接点)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)13(UN時)コイル抵抗(Ω)3.77k抵抗負荷144W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、48W(約220V DC)、1500VA(250V AC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)6動作温度(℃)-40~55過電圧保護過電圧カテゴリ:II標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2rms(50Hz、1分、c接点/c接点)アプリケーション電力絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小5(24mA時)定格電圧範囲(V)93.6AC~165.6AC(20℃)