Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRIFLINE complete 注文コード48143245 品番2903360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 極数- 仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.19W●定格サージ電圧:6kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●利用カテゴリ CB Scheme(IEC 60947-5-1):AC15、 3A/250V(安全出力)、AC15、1A/250(補助出力b接点)、DC13、 1.5A/24V(安全出力)、DC13、 0.2A/110V(安全出力)、DC13、0.1A/220V(安全出力)●接続電線断面積AWG:24〜16●撚線接続断面積:0.14mm2〜1.52、0.14mm2〜1.52(フェルール、プラスチック製スリーブ付き)●UL 94難燃性クラス:V2(ハウジング)●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし 長さ(mm)6.2 幅(mm)6.2 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2〜1.5mm2 コイル定格電圧(V)DC12 直径(Φmm)- 高さ(mm)93 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)66 シリーズRIFLINE complete 定格絶縁電圧(V)250 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60947-5-1 材質(ハウジング)- 寿命およそ2×107サイクル(機械的) 保護回路フリーホイールダイオード 動作時間5ms 復帰時間8ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大50m 接点材質AgSnO、硬質金メッキ ヒューズ- 定格電流(mA)16(UN時) コイル抵抗(Ω)847 抵抗負荷1.2W(24V DC) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)0.05 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長8mm 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC、DNV GL 耐電圧(kV)4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト) アプリケーション多目的 絶縁性能安全絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)30 最大スイッチング電圧(DC V)36 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10(12V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小0.1(10mA時) 定格電圧範囲(V)9.6DC〜18DC(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする