接点構成2c
極数-
仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.94W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:0.12W●モーター負荷、UL 508準拠:1/2HP、240V AC●取付け位置:任意
長さ(mm)21.2
幅(mm)21.2
色-
サイズ-
コイル定格電圧(V)DC12
直径(Φmm)-
高さ(mm)27.5
取付方式プラグイン
奥行(mm)35.6
シリーズREL-IR
定格絶縁電圧(V)250
接続方法プラグイン接続
保護等級RT I
保存温度(℃)-40〜85
準拠規格IEC 60664、IEC 61810
材質(ハウジング)-
寿命およそ2×107サイクル(機械的)
保護回路フリーホイールダイオード
動作時間13ms
復帰時間14ms(通常)
衝撃-
振動-
動作モード100%動作時
突入電流(A)最大30(20ms、a接点)
接点材質AgNi
ヒューズ-
定格電流(mA)78(UN時)
コイル抵抗(Ω)160
抵抗負荷288W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、48W(約220V DC)、3000VA(250V AC)
汚染度(使用環境)3(定格電圧230V)、2(定格電圧400V)
連続通電電流(A)12
動作温度(℃)-40〜70
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
標準剥き線長-
許容湿度(%)-
ねじ山-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE
耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、接点/接点)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点)
アプリケーション電力
絶縁性能基礎絶縁
動作機能-
動作電圧(V)-
ターミナルタイププラグイン
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V)
最大スイッチング電源(DC W)-
スイッチング電圧(V)最小5(24mA時)
定格電圧範囲(V)9.4DC〜23.4DC(20℃)