曜日別特売
2903669 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48143376

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズREL-IR注文コード48143376品番2903669
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
接点構成4c極数-仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.94W●定格サージ電圧:2.5kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●状態表示:LED(黄色の)●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:48mW●モーター負荷、UL 508準拠:1/3HP、240V AC●取付け位置:任意長さ(mm)21.2幅(mm)21.2-サイズ-コイル定格電圧(V)DC12直径(Φmm)-高さ(mm)27.5取付方式プラグイン奥行(mm)35.6シリーズREL-IR定格絶縁電圧(V)250接続方法プラグイン接続保護等級RT I保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60664、IEC 61810材質(ハウジング)-寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路フリーホイールダイオード動作時間13ms復帰時間14ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大50m接点材質AgNi、硬質金メッキヒューズ-定格電流(mA)78(UN時)コイル抵抗(Ω)160抵抗負荷1.2W(約24V DC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)0.05動作温度(℃)-40~70過電圧保護過電圧カテゴリ:II標準剥き線長-許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CSA、cUL、UL、EAC、VDE耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2rms(50Hz、1分、c接点/c接点)アプリケーション電力絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)36スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:2(24V)、金メッキ破壊時:5(24V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小2(24mA時)定格電圧範囲(V)9.6DC~21.6DC(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする