仕様適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。.LEDインジケータ、10mm取り付け、超高輝度、OXL/CLH/100シリーズ.7.11mmカラーフレネルポリカーボネートレンズ突出型レンズ又は低プロファイルを用意IP66等級のシール構造腐食性環境での使用に適した、つや消し黒のニッケルアルミ仕上げハウジング直射日光下でも視認可能耐衝撃、耐振設計300mm長のワイヤリード接続想定寿命90000時間取り付け穴サイズ10.15mm
長さ(mm)22.3
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)10.2
発光色赤
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)7.1