容器用ブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48144226 品番 EA109SK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565

パイプ管・筒状の手が届きにくい洗浄などに

全長(mm)370 材質(柄部)亜鉛メッキ鉄線 材質(毛)馬毛 ブラシ寸法(mm)60×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする