Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズPSR-SCF 注文コード48144609 品番2981444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成安全出力4点、フィードバック出力2点 極数- 仕様●製品ライン:カプリングリレー●リレータイプ:強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠●再起動時間:<1s(ブート時間)●規準状態での最大損失電力:8.71W(UB=26.4V DC、US=24V、IS=52mA、n=1、IL2=72A2、Rcontact=0.1Ω時)●定格制御回路電源US:24V AC/DC-20%/+10%●電力消費、US時:通常1.25W●定格制御電流IS:通常52mA●Usでの標準起動時間:通常10ms(A1で制御時)●定格電圧表示:緑LED×1●最大定格遮断(誘導負荷):48W(a接点、24V DC、τ=40ms)、40W(a接点、48V DC、τ=40ms)、36W(a接点、60V DC、τ=40ms)、35W(a接点、110V DC、τ=40ms)、33W(a接点、220V DC、τ=40ms)●スイッチング速度:最小 50mW●スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠:5A(24V(DC13))、5A(230V(AC15))●プラグ式:いいえ●撚線接続断面積:0.2mm3〜2.5mm3●接続電線サイズAWG:24〜12●締付けトルク:0.6Nm●取付け位置:縦または横 幅(mm)40 緑(RAL 6021) サイズ接続電線、単線:0.2mm2〜2.5mm2 コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)111 取付方式DINレール 奥行(mm)55 シリーズPSR-SCF 定格絶縁電圧(V)250 接続方法ネジ接続 保護等級IP20(防じん)、IP54(取付け場所の最低保護) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格DIN EN 50178 材質(ハウジング)PBT 高度(m)≦2000 寿命10×106回(機械的) 保護回路- 動作時間- 復帰時間<500ms、通常10ms(A1で制御時) 衝撃15g(衝撃によるストレスがある場合、接点応答を2msまで延長できる) 振動10Hz〜150Hz、2g(振動によるストレスがある場合、接点応答を1msまで延長できる。) 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大6/最小10m 接点材質AgSnO2 ヒューズ出力:10A gL/gG(安全出力)、4A gL/gG(a接点、低頻度要求アプリケーション向け)、6A gL/gG(補助出力b接点) 定格電流(mA)- コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷144W(a接点、24V DC、τ=0ms)、288W(a接点、48V DC、τ=0ms)、77W(a接点、110V DC、τ=0ms)、88W(a接点、220V DC、τ=0ms) 汚染度(使用環境)- 連続通電電流(A)6(安全出力)、6(補助出力b接点)、72(連続総) 動作温度(℃)-20〜55 過電圧保護- 標準剥き線長7mm 許容湿度(%)最大75(平均、まれに85%、結露なし)(保管時/移動時/動作時) ねじ山M3 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EAC、UL、cUL、Functional Safety 耐電圧(kV)安全絶縁、入力回路(A1/A2)-全出力電流パス間の強化絶縁:6、すべての出力電流パス間の基礎絶縁:4 アプリケーション多目的 絶縁性能- 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)230 最大スイッチング電圧(DC V)230 スイッチング電流(mA)- 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小5 定格電圧範囲(V)19.2AC/DC〜26.4AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする