エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
アタッシュケース(フォーム入)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48144619
品番
EA506KA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
フォーム付
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×123×275
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
約325×75×235
材質
プラスチック
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×275×123