接点構成安全出力5点、フィードバック出力2点
極数-
仕様●製品ライン:カプリングリレー●リレータイプ:強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠●再起動時間:<1s(ブート時間)●規準状態での最大損失電力:8.56W(UB=26.4V DC、US=24V、IS=47mA、n=1、IL2=72A2、Rcontact=0.1Ω時)●定格制御回路電源US:24V AC/DC-15%/+10%●電力消費、US時:通常 1.2W●定格制御電流IS:通常47mA●Usでの標準起動時間:通常20ms(A1で制御時)●定格電圧表示:緑LED×1●最大定格遮断(誘導負荷):42W(a接点、24V DC、τ=40ms)、42W(a接点、48V DC、τ=40ms)、42W(a接点、60V DC、τ=40ms)、42W(a接点、110V DC、τ=40ms)、42W(a接点、220V DC、τ=40ms)●スイッチング速度:最小 50mW●スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠:3A(24V(DC13))、3A(230V(AC15))●スイッチング容量(360/hサイクル):4A(24V(DC13))、4A(230V(AC15))●プラグ式:あり●撚線接続断面積:0.2mm3〜2.5mm3●接続電線サイズAWG:24〜12●締付けトルク:0.6Nm
長さ(mm)99
幅(mm)22.5
色黄(RAL 1018)
サイズ接続電線、単線:0.2mm2〜2.5mm2
コイル定格電圧(V)DC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)114.5
取付方式DINレール(位置:任意)
奥行(mm)99
シリーズPSR-SCP
定格絶縁電圧(V)250
接続方法ネジ接続
保護等級IP20(防じん)、IP54(取付け場所の最低保護)
保存温度(℃)-40〜85
準拠規格DIN EN 50178
材質(ハウジング)ポリアミド
高度(m)≦2000
寿命10×106回(機械的)
保護回路サージ保護; バリスタ
動作時間-
復帰時間<500ms、通常20ms(A1で制御時)
衝撃15g(衝撃によるストレスがある場合、接点応答を2msまで延長できる)
振動10Hz〜150Hz、2g(振動によるストレスがある場合、接点応答を1msまで延長できる。)
動作モード100%動作時
突入電流(A)入力:通常0.35DC(Δt<1 秒、Us時)/通常0.35AC(Δt=2ms、Us時)、出力:最大6/最小10m
接点材質AgSnO2
ヒューズ出力:10A gL/gG(安全出力)、4A gL/gG(a接点、低頻度要求アプリケーション向け)、6A gL/gG(補助出力b接点)
定格電流(mA)-
コイル抵抗(Ω)-
抵抗負荷144W(a接点、24V DC、τ=0ms)、288W(a接点、48V DC、τ=0ms)、240W(a接点、60V DC、τ=0ms)、110W(a接点、110V DC、τ=0ms)、88W(a接点、220V DC、τ=0ms)、1380VA(a接点、230V AC、τ=0ms)
汚染度(使用環境)-
連続通電電流(A)6(安全出力)、3(補助出力b接点)、72(連続総)
動作温度(℃)-20〜55
過電圧保護-
標準剥き線長7mm
許容湿度(%)最大75(平均、まれに85%、結露なし)(保管時/移動時/動作時)
ねじ山M3
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EAC、UL、cUL、Functional Safety
耐電圧(kV)すべての電流パスとケース間の安全絶縁:4
アプリケーション安全性
絶縁性能-
動作機能-
動作電圧(V)-
ターミナルタイプネジ
最大スイッチング電圧(AC V)230
最大スイッチング電圧(DC V)230
スイッチング電流(mA)-
最大スイッチング電源(DC W)-
スイッチング電圧(V)最小5
定格電圧範囲(V)20.4AC/DC〜26.4AC/DC