曜日別特売
2903359 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48144654

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シリーズRIFLINE complete注文コード48144654品番2903359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
接点構成1a極数-仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.22W●定格サージ電圧:6kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●利用カテゴリ CB Scheme(IEC 60947-5-1):AC15、 3A/250V(安全出力)、AC15、1A/250(補助出力b接点)、DC13、 1.5A/24V(安全出力)、DC13、 0.2A/110V(安全出力)、DC13、0.1A/220V(安全出力)●接続電線断面積AWG:24~16●撚線接続断面積:0.14mm2~1.52、0.14mm2~1.52(フェルール、プラスチック製スリーブ付き)●UL 94難燃性クラス:V2(ハウジング)●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし長さ(mm)6.2幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)93取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)66シリーズRIFLINE complete定格絶縁電圧(V)250接続方法プッシュイン式保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60947-5-1材質(ハウジング)-寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路フリーホイールダイオード動作時間5ms復帰時間8ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大50m接点材質AgSnO、硬質金メッキヒューズ-定格電流(mA)9(UN時)コイル抵抗(Ω)-抵抗負荷1.2W(24V DC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)0.05動作温度(℃)-40~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長8mm許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC、DNV GL耐電圧(kV)4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーション多目的絶縁性能安全絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)30最大スイッチング電圧(DC V)36スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(12V)、金メッキ破壊時:10(12V)最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)最小0.1(10mA時)定格電圧範囲(V)19.2DC~36DC(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする