Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズEMGREL 注文コード48144706 品番2942108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 極数- 仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.5W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●撚線接続断面積:0.2mm2〜2.5mm2●接続電線断面積AWG:24〜12●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし●取付け位置:任意 長さ(mm)75 幅(mm)10.6 緑(RAL 6021) サイズ接続電線、単線:0.2mm2〜4mm2 コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)75 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)53.5 シリーズEMGREL 定格絶縁電圧(V)260 接続方法ネジ接続 保護等級IP20(防じん) 保存温度(℃)-20〜70 準拠規格IEC 60664、EN 50178 材質(ハウジング)- 寿命およそ2×107サイクル(機械的) 保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード:フリーホイールダイオード 動作時間7ms 復帰時間11ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大8 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)21(UN時) コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷140W(約24V DC)、60W(約48V DC)、45W(約60V DC)、35W(約100V DC)、55W(約220V DC)、1500VA(250V AC) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-20〜40 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長8mm 許容湿度(%)- ねじ山M3 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC 耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト) アプリケーションユニバーサル 絶縁性能基礎絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:100 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小12 定格電圧範囲(V)19.2DC〜26.4DC(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする