接点構成1c極数-仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.43W●定格サージ電圧:6kV(入力/出力)、4kV(c接点間)●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●利用カテゴリ CB Scheme(IEC 60947-5-1):AC15、 1.5A/240V(安全出力)、AC15、3A/250(補助出力b接点)、DC13、 2A/24V(補助出力b接点)、DC13、 0.2A/250V(安全出力)●接続電線断面積AWG:26~16(単線)、26~16(フレキシブル)●撚線接続断面積:0.14mm2~1.52、0.14mm2~1.52(フェルール、プラスチック製スリーブ付き)、0.14mm2~12(プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線)●UL 94難燃性クラス:V2(ハウジング)●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし長さ(mm)16幅(mm)16色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~1.5mm2コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)ドリル穴:3.2高さ(mm)96取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)75シリーズRIFLINE complete定格絶縁電圧(V)250接続方法プッシュイン式保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー)保存温度(℃)-40~85準拠規格IEC 60947-5-1材質(ハウジング)-寿命およそ3×107サイクル(機械的)保護回路フリーホイールダイオード動作時間8ms復帰時間10ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大50(20ms、a接点)接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)18(UN時)コイル抵抗(Ω)1.44k抵抗負荷264W(24V DC)、58W(48V DC)、48W(60V DC)、50W(110V DC)、80W(220V DC)、2750VA(250V AC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)11動作温度(℃)-40~70過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長8mm許容湿度(%)-ねじ山-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC、DNV GL耐電圧(kV)4rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーション電力絶縁性能入出力間:安全絶縁、c接点間:基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V)最大スイッチング電源(DC W)264スイッチング電圧(V)最小12(10mA時)定格電圧範囲(V)19.2DC~33.6DC(20℃)