Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズREL-MR 注文コード48144785 品番2961312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 極数- 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.41W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●スイッチング速度:2A(24V時、DC13)、0.2A(110V時、DC13)、0.2A(250V時、DC13)、6A(24V時、AC15)、6A(120V時、AC15)、6A(250V時、AC15)●モーター負荷、UL 508準拠:1/2HP、120V AC(a接点)、1HP、240V AC(a接点)、1/3HP、120V AC(b接点)、3/4HP、240V AC(b接点)、1/4HP、200〜250V AC●組立てに関する注意事項:スペースなし配列可能(>70℃最小2.5mm)●取付け位置:任意 長さ(mm)12.7 幅(mm)12.7 白(RAL 9010) サイズ- コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)29 取付方式- 奥行(mm)15.7 シリーズREL-MR 定格絶縁電圧(V)- 接続方法プラグ/ハンダ接続 保護等級RT II(耐フラックス) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60664、EN 50178、EN 61810-1 材質(ハウジング)- 寿命3×107サイクル(機械的) 保護回路- 動作時間7ms 復帰時間3ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大50(20ms) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)17(UN時) コイル抵抗(Ω)1440±10%(20℃時) 抵抗負荷384W(約24V DC)、58W(約48V DC)、48W(約60V DC)、50W(約100V DC)、80W(約220V DC)、4000VA(250V AC) 汚染度(使用環境)3 連続通電電流(A)16 動作温度(℃)-40〜85 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、VDE 耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト) アプリケーション電力 絶縁性能- 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小12(10mA時) 定格電圧範囲(V)15.6DC〜57.6DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする