接点構成1c極数-仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.5W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●撚線接続断面積:0.2mm2~2.5mm2●接続電線断面積AWG:24~12●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし●取付け位置:任意長さ(mm)75幅(mm)10.6色緑(RAL 6021)サイズ接続電線、単線:0.2mm2~4mm2コイル定格電圧(V)DC24直径(Φmm)-高さ(mm)75取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)62.5シリーズEMGREL定格絶縁電圧(V)-接続方法ネジ接続保護等級-保存温度(℃)-20~70準拠規格IEC 60664、EN 50178材質(ハウジング)-寿命およそ2×107サイクル(機械的)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード:フリーホイールダイオード動作時間7ms復帰時間11ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大8接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)21(UN時)コイル抵抗(Ω)1.143k抵抗負荷140W(約24V DC)、60W(約48V DC)、45W(約60V DC)、35W(約100V DC)、55W(約220V DC)、1500VA(250V AC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)6動作温度(℃)-20~40過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長8mm許容湿度(%)-ねじ山M3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)-最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)-定格電圧範囲(V)19.2DC~26.4DC(20℃)