Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズREL-MR 注文コード48145056 品番2908181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 極数- 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.41W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●取付け位置:任意 長さ(mm)13 幅(mm)13 - サイズ- コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)- 高さ(mm)29 取付方式位置:任意 奥行(mm)25.5 シリーズREL-MR 定格絶縁電圧(V)250 接続方法プラグ/ハンダ接続 保護等級RT II 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60664、IEC 61810 材質(ハウジング)- 寿命5×106サイクル(機械的) 保護回路- 動作時間9ms 復帰時間6ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大16(20ms) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)17(UN時) コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷192W(約24V DC)、62W(約48V DC)、42W(約60V DC)、55W(約100V DC)、66W(約220V DC) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)8 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC 耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5AC(50Hz、1分、c接点/c接点) アプリケーション産業用 絶縁性能- 動作機能非ラッチング式 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小12(10mA時) 定格電圧範囲(V)19.2DC〜52.8DC、0.8〜2.2(UN時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする