曜日別特売
2940391 Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト 48145074

Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズEMGREL注文コード48145074品番2940391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
接点構成2c極数-仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.43W●定格サージ電圧:2.3kV(回路間の空間距離および沿面距離)、6kV(入力と接点回路(または出力接点電流パス)間の空間距離と沿面距離)●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●撚線接続断面積:0.2mm2~2.5mm2●接続電線断面積AWG:24~12●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし長さ(mm)75幅(mm)17.5緑(RAL 6021)サイズ接続電線、単線:0.2mm2~4mm2コイル定格電圧(V)AC/DC24直径(Φmm)-高さ(mm)75取付方式DINレール(位置:任意)奥行(mm)62.5シリーズEMGREL定格絶縁電圧(V)260接続方法ネジ接続保護等級-保存温度(℃)-20~70準拠規格回路間の空間距離および沿面距離:IEC 60664-1、入力と接点回路(または出力接点電流パス)間の空間距離と沿面距離:IEC 60664-1、EN 61810-1材質(ハウジング)-寿命およそ5×107サイクル(機械的)保護回路ブリッジ整流器; ブリッジ整流器動作時間8ms復帰時間10ms(通常)衝撃-振動-動作モード100%動作時突入電流(A)最大6接点材質AgNiヒューズ-定格電流(mA)18(UN時)コイル抵抗(Ω)-抵抗負荷120W(約24V DC)、95W(約48V DC)、60W(約60V DC)、40W(約100V DC)、55W(約220V DC)、1250VA(250V AC)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)5動作温度(℃)-20~40過電圧保護過電圧カテゴリ:II(回路間の空間距離および沿面距離)、III(入力と接点回路(または出力接点電流パス)間の空間距離と沿面距離)標準剥き線長8mm許容湿度(%)-ねじ山M3RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cUL、UL、EAC耐電圧(kV)4AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、1AC(50Hz、1分、接点/接点)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁<br>安全絶縁、強化絶縁、入力回路-出力接点電流パス間6kV動作機能-動作電圧(V)-ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250スイッチング電流(mA)-最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)-スイッチング電圧(V)-定格電圧範囲(V)19.2AC/DC~26.4AC/DC(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする