Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRIFLINE complete 注文コード48145433 品番2903278
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3c 極数- 仕様●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.34W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):極性あり●定格電圧表示:黄色LED●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●三相モーター負荷:1500W●モーター負荷、UL 508準拠:1/3馬力、120 V AC(単相ACモーター)、1/2馬力 、240V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、AC 240 V(三相誘導モーター)●利用カテゴリ CB Scheme(IEC 60947-5-1):AC15、1.5A/240 V(安全出力)、DC13、 2A/240 V(安全出力)●コイル側接続電線断面積AWG:26〜16(単線)、26〜16(フレキシブル)●コンタクト側接続電線断面積AWG:26〜14(単線)、26〜14(フレキシブル)●コイル側撚線接続断面積:0.14mm2〜1.52、0.14mm2〜1.52(フェルール、プラスチック製スリーブ付き)、0.14mm2〜12(プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線)●コンタクト側撚線接続断面積:0.14mm2〜2.52、0.14mm2〜2.52(フェルール、プラスチック製スリーブ付き)、0.14mm2〜12(プラスチック製スリーブ付きフェルール、二段端子台上の2本の導線)●UL 94難燃性クラス:V2(ハウジング)●組立てに関する注意事項:一列、スペースなし 長さ(mm)43 幅(mm)43 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2〜1.5mm2(コイル側)、0.14mm2〜2.5mm2(コンタクト側) コイル定格電圧(V)DC24 直径(Φmm)ドリル穴:3.2 高さ(mm)111 取付方式DINレール(位置:任意) 奥行(mm)90 シリーズRIFLINE complete 定格絶縁電圧(V)250 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT I(リレー) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60947-5-1 材質(ハウジング)- 寿命およそ107サイクル(機械的) 保護回路フリーホイールダイオード 動作時間20ms(通常) 復帰時間20ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大50(20ms、a接点) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)56(UN時) コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷240W(24V DC)、124W(48V DC)、108W(60V DC)、52W(110V DC)、70W(220V DC)、2250VA(250V AC)、4000VA(440V AC) 汚染度(使用環境)2 連続通電電流(A)10 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長8mm(コイル側)、10mm(コンタクト側) 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CSA、EAC、DNV GL 耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーション電力 絶縁性能基礎絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V) 最大スイッチング電源(DC W)240 スイッチング電圧(V)最小10(24mA時) 定格電圧範囲(V)20.4DC〜26.4DC(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする