OXLEY
OXLEYの 電子部品(オンボード)
OXLEYの 受動部品
OXLEYの 光エレクトロニクス製品
Oxley パネル取付け LEDインジケータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48145826
品番
OXL/CLH/80/24AC/FL30/Yellow
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
黄
供給電圧(V)
AC24
寸法(mm)
【実装ホールサイズ】8
終端スタイル
リードワイヤー
ベゼルスタイル
突起
保護等級
IP68
色
【ライト出力】黄
RoHS指令(10物質対応)
対応