曜日別特売
2833615 Phoenix Contact リレーソケット フエニックス・コンタクト 48146115

Phoenix Contact リレーソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズPR3-BSC1/3X21電圧(V)AC/DC400注文コード48146115品番2833615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
電圧(V)AC/DC400仕様IEC60664.DINVDE0110.インターフェイスリレー、シリーズPR3、10A.オクタルリレー.2つの切換コンタクトによる8ピンリレー(2x10A)3つの切換コンタクトによる11ピンリレー(3x10A)機械式スイッチ設定インジケータ手動テストボタンプラグイン.リレーソケット.8/11ピンオクタルリレーねじ止め端子DINレール取り付けPR3シリーズ;508-0540508-0540との併用向けリレーソケットシリーズPR3-BSC1/3X21アクセサリタイプソケット併用可能製品PR3シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする