フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact リレーソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48146919
品番
2901491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・電圧
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.2mmタイムリレー、フラッシュ機能付き.時間シーケンス制御用6.2mmハウジングのコンパクトタイムリレー。時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って変更されないように奥に凹んでいます。コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。.6.2mm細型ハウジングパルスで開始する点滅機能時間調整可能簡単で正確な時間設定供給電圧24Vdc浮動PDT出力