Phoenix Contact リレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接点構成2c 注文コード48147016 品番2909515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成など42種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 長さ(mm)14 高さ(mm)80 取付方式DINレール コイル定格電圧(V)AC120/DC110 奥行(mm)94 保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース) 端子形状プッシュイン式 接点材質銀合金 動作温度(℃)-40・-20 入力電流(mA)33 接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。) RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(mA)10 スイッチング電圧(V)AC/DC250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする