接点構成2c長さ(mm)14高さ(mm)80取付方式DINレールコイル定格電圧(V)DC12奥行(mm)94保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)端子形状プッシュイン式接点材質銀合金動作温度(℃)60入力電流(mA)4.3@220Vdc・4.5@230Vac接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジスイッチング電流(mA)10スイッチング電圧(V)AC/DC250