曜日別特売
S5163 Z-DRAGON セーフティスニーカー S5163 自重堂 48147252

Z-DRAGON セーフティスニーカー S5163

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ブラック
内容量1足注文コード48147252品番S5163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

履き口部分のカーブデザイン。
踵部分:ロゴ型押しプリント採用。

サイズ(cm)25甲被タイプ紐タイプブラック靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)スチール規格JSAA B種 認定材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)450(26cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48147478
2024-11-18
用途: 業務中
宮本自動車商会

何度かリピートしています。
ある程度使ったらどこからともなく水が染み込んできます。
爪先から土踏まずあたりがしっとりしてきたら替え頃だと思っています。
値段が安いし履き心地も悪くなくデザインも気に入っているので次に気になる靴が見つかるまでリピートすると思います

対象商品 : 48147295
2023-12-18
用途: ダンボール工場の作業時
卸売・小売業

すぐ先端の金具が見えてしまうので もう少し合成皮革が強いと良いかと思うが ずっとリピートして履いてます

対象商品 : 48147347
2022-09-01
用途: バイク乗車時
株式会社丸喜

かれこれ6足くらいリピートしております。安全靴ならでは!シフトアップ操作が快適です。

対象商品 : 48147435
2021-03-01
用途: 型枠大工の業務時
建設業・工事業

紐が同系色だと尚良いと思う。
付け替えて履いています。
デザインや価格には満足しています

対象商品 : 48147392
2022-12-23
用途: 普段履きに
農・林・水産業

履き心地が悪い、ソール面が固くて足にフィットしない、見栄えが良いだけの三流品でした。

対象商品 : 48147313
2019-02-19
用途: セーフティーシューズ ハイカットスニーカータイプ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品使用しております。
別段悪いところはありません。
耐久力は分かりませんが、とりあえず問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする