フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact リレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
DPDT
注文コード
48147323
品番
2910536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
長さ(mm)
14
高さ(mm)
80
取付方式
DINRail
奥行(mm)
104
寿命
10000000回
接点材質
銀合金
コイル電圧(V)
AC/DC24
入力電流(mA)
30
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電圧(V)
AC/DC250