接点構成1c
極数1
長さ(mm)14
高さ(mm)80
取付方式DINレール
コイル定格電圧(V)AC120/DC110
奥行(mm)94
保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)
端子形状ねじ端子
接点材質銀合金
入力電流(mA)15.3
接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(mA)10
スイッチング電圧(V)AC/DC250