Z-DRAGON セーフティスニーカー S5163-1

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48147575 品番 S5163-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

履き口部分のカーブデザイン。
踵部分:ロゴ型押しプリント採用。
一時撥水。

サイズ(cm)26.5 甲被タイプ紐タイプ インディゴ 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル、綿 材質(先芯)スチール 材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)460(26cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48147593
2022-05-19
用途:
電気工事
永宏電機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

スニーカータイプで見た目も良く、履き心地も非常に良いです。気になった所をあえて言うと、外装よりインソールが先にダメになります。インソールは、市販の物で交換できますので毎日履いても安全靴の耐久性としては、1年くらいあります。

3人が参考にしています
対象商品:
48147532
2020-07-21
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも25.5センチの安全靴をはいてますがこの安全靴は小さめのつくりなのでワンサイズ大きいサイズをお勧めします。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする