フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact リレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48147603
品番
2905656
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
長さ(mm)
6.2
高さ(mm)
84
取付方式
DINRail
寸法(mm)
6.2×68×84
奥行(mm)
68
入力電圧(V)
DC24
入力電流(mA)
4.5
ターミナルタイプ
ネジ