フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 制御機器・PLC・リレー
フエニックス・コンタクトの リレー
フエニックス・コンタクトの リレーその他関連用品
Phoenix Contact リレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48147673
品番
2903373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
長さ(mm)
6.2
高さ(mm)
84
取付方式
DINRail
奥行(mm)
82
コイル電圧(V)
DC12
入力電流(mA)
16
ターミナルタイプ
ネジ
スイッチング電流(mA)
1
スイッチング電圧(V)
AC30・DC36