接点構成2c極数1長さ(mm)75高さ(mm)93取付方式DINレール仕様Phoenixリレーモジュール-RIF-1.組み立て済みのリレーモジュールは、プッシュイン式接続を備え、リレーベース、パワーコンタクト、プラグインディスプレイ/サプレッサモジュール及び固定用ブラケットで構成されています。.コンタクトタイプ1PDT入力電圧12Vdc寸法(mm)75×16×93コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)シリーズRIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21端子形状プッシュイン式接点材質銀合金入力電流(mA)33接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグイン、ねじスイッチング電流(A)1