フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48148468
品番
1212128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
PhoenixContactCutfoxシリーズ.PhoenixContactCutfoxシリーズのケーブルカッターは、銅/アルミケーブルと併用するように設計されています。人間工学に基づく設計により、作業中の疲労が軽減され、特別に硬化処理を施した刃により、プロの切断結果が得られます。
材質
アルミ、銅
全長(mm)
165
タイプ
カットプライヤ
シリーズ
CUTFOX12
切断能力(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応